HELLERMANNTYTON - Klebesockel 26x23 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-12819
Nenndurchmesser - 3 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - kleben
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122205
Sonepar Artikelnummer
121177586
Hersteller Artikelnummer
151-12819
Hersteller Typ
TY8H1S-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-12819
Nenndurchmesser:
3 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


