HELLERMANNTYTON - Klebesockel 28x28mm MB4APT-A schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02245
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026604091
Sonepar Artikelnummer
120925182
Hersteller Artikelnummer
151-02245
Hersteller Typ
MB4APT-A-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02245
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.6 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


