Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Klebesockel 30x30mm QM30APT-A schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-02974

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 4.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026626031

Sonepar Artikelnummer

121177555

Hersteller Artikelnummer

151-02974

Hersteller Typ

QM30APT-A-PA66-BK (100)

Hersteller Artikel Nr.:

151-02974

Länge:

30 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

4.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.1 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

4.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar. Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern. Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position. Montageprozesse werden vereinfacht. Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz.