HELLERMANNTYTON - Klebesockel 32x25mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-11819
Länge - 32 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 5.45 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122199
Sonepar Artikelnummer
120338425
Hersteller Artikelnummer
151-11819
Hersteller Typ
TY8G1S-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-11819
Länge:
32 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
5.45 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.287 kg


