HELLERMANNTYTON - Klebesockel 33,2x27,4 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00502
Nenndurchmesser - 14 mm
Durchmesser - 14 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660314698
Sonepar Artikelnummer
121177336
Hersteller Artikelnummer
151-00502
Hersteller Typ
RB14-PA66-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00502
Nenndurchmesser:
14 mm
Durchmesser:
14 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


