Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Klebesockel 33x27mm schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-00831

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - kleben

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Abstand zur Wand - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1400 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026410036

Sonepar Artikelnummer

121177349

Hersteller Artikelnummer

151-00831

Hersteller Typ

RB20-PA66HIRHS-BK (100)

Hersteller Artikel Nr.:

151-00831

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

kleben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet im Brandschutzbereich:

Ja

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen. Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage. Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet. Bietet Potential zur Prozessoptimierung. Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich. Kostengünstige Lösung und einfache Installation. Geeignet für Anwendungen auf glatten, sauberen Oberflächen. Die selbstklebenden Sockel der RB-Serie bieten eine größere Führungsfreiheit und reduzieren das Korrosionsrisiko im Vergleich zu Schraubbefestigungen. Sie eignen sich hervorragend für die werkzeuglose Installation und können wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Bündel schnell und einfach ausgetauscht werden müssen. Die RB-Serie kann ohne Kabelbinder verwendet werden und bietet Prozessoptimierungspotential für eine Vielzahl von Anwendungen.