HELLERMANNTYTON - Klebesockel 37,7x37,7 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-28602
Länge - 37.7 mm
Breite - 37.7 mm
Höhe - 7.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312446
Sonepar Artikelnummer
121177635
Hersteller Artikelnummer
151-28602
Hersteller Typ
MB5A-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-28602
Länge:
37.7 mm
Breite:
37.7 mm
Höhe:
7.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


