HELLERMANNTYTON - Klebesockel 38x38 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-28530
Länge - 38 mm
Breite - 38 mm
Höhe - 6.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026122786
Sonepar Artikelnummer
121177634
Hersteller Artikelnummer
151-28530
Hersteller Typ
MB5A3-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-28530
Länge:
38 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
6.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
10 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


