HELLERMANNTYTON - Klebesockel 38x38mm MB5APT-A schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02247
Länge - 38 mm
Breite - 38 mm
Höhe - 6.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026604114
Sonepar Artikelnummer
120925183
Hersteller Artikelnummer
151-02247
Hersteller Typ
MB5APT-A-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02247
Länge:
38 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
6.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
10 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


