Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Klebesockel 40x40mm, natur

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-10906

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 5.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026413792

Sonepar Artikelnummer

120328383

Hersteller Artikelnummer

151-10906

Hersteller Typ

QM40A-PA66-NA (50)

Hersteller Artikel Nr.:

151-10906

Länge:

40 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

5.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.4 mm

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

4.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.175 kg

Als Schraub- oder Klebesockel erhältlich, Perfekt in Kombination mit der T- Kabelbinder-Serie, Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden, Kleber mit hoher Abzugskraft, Sichert den Kabelbinder in vertikaler Position, sodass bei der Installation beide Hände frei sind, Q-Mount Montagesockel können ideal mit unseren Q-tie Kabelbindern kombiniert werden. Sie sind perfekt für alle Anwendungen die eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung erfordern. Unsere selbstklebenden Q-Mounts eignen sich für Anwendungen, bei denen Schrauben, Bolzen oder Bohrlöcher zur Befestigung nicht zur Verfügung stehen oder nicht gewünscht sind.