Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Klebesockel 40x40mm QM40APT-A weiß

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-02975

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 5.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026626048

Sonepar Artikelnummer

121177556

Hersteller Artikelnummer

151-02975

Hersteller Typ

QM40APT-A-PA66-WH (50)

Hersteller Artikel Nr.:

151-02975

Länge:

40 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

5.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

8.4 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Farbe:

weiß

Durchmesser Befestigungsloch:

4.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar. Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern. Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position. Montageprozesse werden vereinfacht. Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz.