Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Klebesockel Clip natur

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150-11294

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - kleben

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Abstand zur Wand - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026119366

Sonepar Artikelnummer

121177279

Hersteller Artikelnummer

150-11294

Hersteller Typ

ASI-Clip-PA66HIR-NA (500)

Hersteller Artikel Nr.:

150-11294

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

kleben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet im Brandschutzbereich:

Ja

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Befestigungssockel mit Bügelverschluss. Einfach wieder zu öffnen. Wahlweise schraubbar oder selbstklebend. Der Befestigungssockel ASI-Clip wurde speziell für die sichere und schonende Befestigung von ASI-Bus-Leitungen (10,0 mm x 4,0 mm) konstruiert.