Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Klebesockel für Kabelbündelschlauch 38x38 mm, PA66HIRHS, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 161-64013

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026575506

Sonepar Artikelnummer

121177858

Hersteller Artikelnummer

161-64013

Hersteller Typ

HWBASEA-PA66HIRHS-BK (50)

Hersteller Artikel Nr.:

161-64013

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Sockel können mit Schrauben, Kabelbinder oder Kleber fixiert werden. Kann mit allen Größen der HWClips verwendet werden. Zur Vervollständigung des Helawrap Kabelmanagementsystems dienen diverse Helawrap Clips in den passenden Größen. Die Clips und Befestigungssockel können beliebig aneinandergekoppelt werden und entweder per Schrauben oder bequem per Klebesockel montiert werden.