HELLERMANNTYTON - Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 20x15mm ST weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00033
Nenndurchmesser - 3 mm
Durchmesser - 3 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - kleben
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660316401
Sonepar Artikelnummer
121177316
Hersteller Artikelnummer
151-00033
Hersteller Typ
SAC0-ST-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00033
Nenndurchmesser:
3 mm
Durchmesser:
3 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Stahl
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg


