HELLERMANNTYTON - Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 30x20mm ST weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00100
Nenndurchmesser - 4 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - kleben
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660316364
Sonepar Artikelnummer
121177317
Hersteller Artikelnummer
151-00100
Hersteller Typ
SAC1-ST-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00100
Nenndurchmesser:
4 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Stahl
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.002 kg


