Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 35x25mm ST weiß

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-00200

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - kleben

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Abstand zur Wand - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660316371

Sonepar Artikelnummer

121177321

Hersteller Artikelnummer

151-00200

Hersteller Typ

SAC2-ST-WH (100)

Hersteller Artikel Nr.:

151-00200

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

kleben

Werkstoff:

Stahl

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

Ja

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

83025000

Gewicht:

0.003 kg

Biegsamer Metallbügel für eine Vielzahl von Bündeln. Kostengünstige Befestigungslösung ohne Kabelbinder. Einfache Installation auf glatten, sauberen Oberflächen. Die SAC-Serie ist eine ideale Lösung für alle Anwendungen, die schwer zugänglich sind oder bei denen nur selbstklebende Befestigungslösungen eingesetzt werden dürfen. Typische Anwendungen finden sich bei der Herstellung von Haushaltsgeräten oder im Wohnwagenbau.