HELLERMANNTYTON - Klebesockel mit flexiblem Flachbügel 43x31mm ST weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00300
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - kleben
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660316388
Sonepar Artikelnummer
121177326
Hersteller Artikelnummer
151-00300
Hersteller Typ
SAC3-ST-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00300
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Stahl
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
0.006 kg


