HELLERMANNTYTON - Klebesockel mit Kabelclip 19x19 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-03393
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - kleben
Werkstoff - Kunststoff
Mit Abstand zur Wand - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026658803
Sonepar Artikelnummer
121177577
Hersteller Artikelnummer
151-03393
Hersteller Typ
RA6APT-A-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-03393
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


