HELLERMANNTYTON - Klettbinder 1 m x13 mm, blau (Rolle)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130-00004
Breite des Bandes - 13 mm
Bandlänge - 1000 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - Klettband
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026266015
Sonepar Artikelnummer
121177234
Hersteller Artikelnummer
130-00004
Hersteller Typ
TEXTIE 1M-PA66/PP-BU
Hersteller Artikel Nr.:
130-00004
Breite des Bandes:
13 mm
Bandlänge:
1000 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
63079010
Gewicht:
0.006 kg


