HELLERMANNTYTON - Klettbinder 150x12,5mm, schwarz, 10 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130-00012
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 150 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - Klettband
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026271705
Sonepar Artikelnummer
120311852
Hersteller Artikelnummer
130-00012
Hersteller Typ
TEXTIE S-PA66/PP-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
130-00012
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
63079010
Gewicht:
0.018 kg


