Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Konverter PG7/M16, Messing vernickelt

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Konverter PG7/M16, Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 166-50901

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026320076

Sonepar Artikelnummer

121178685

Hersteller Artikelnummer

166-50901

Hersteller Typ

CNV-PG7-M16-NPB-ML (10)

Hersteller Artikel Nr.:

166-50901

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

7

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.021 kg

Gewinde-Konverter. Gewinde-Verkleinerer und Vergrößerer. Umwandler zwischen metrischen und PG Gewinden. Das Sortiment beinhaltet sowohl Gewinde-Konverter als auch Gewinde-Verkleinerer und -Vergrößerer.