Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kunststoff Wellschlauch Ø12 mm, 50 m, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Kunststoff Wellschlauch Ø12 mm, 50 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 169-23012

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Biegeverhalten - biegsam

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026402963

Sonepar Artikelnummer

121178799

Hersteller Artikelnummer

169-23012

Hersteller Typ

CTT-12 NSA935805-12-PTFE-BK (50.0)

Hersteller Artikel Nr.:

169-23012

Nenndurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

biegsam

Innendurchmesser:

9.2 mm

Außendurchmesser:

13 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-65 .. 260 °C

Biegeradius, statisch:

38 mm

Biegeradius, dynamisch:

38 mm

Ölbeständig:

Nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

Nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

Nein

Zulassung nach UTAC:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.053 kg

Exellente Beständigkeit gegen fast alle Chemikalien. Resistent bei niedrigen und hohen Temperaturen. Sehr gute Zugfestigkeit. Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit. Hervorragende Durchschlagfestigkeit und antiadhäsive Eigenschaften. Schützt Kabel vor Korrosion, Vibration und Abrieb. Die CTT-Schläuche werden in vielen verschiedenen Industrien in schwierigen Umgebungen eingesetzt, z. B. in der Luft- und Raumfahrt, Chemie, Pharmazeutik, Lebensmittelverarbeitung, im Schiffbau oder in der Elektroindustrie.