HELLERMANNTYTON - Kunststoffmutter 17,5x9,5 mm, selbstsichernd, schlagzäh, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150-51910
Höhe - 9.5 mm
Befestigungsart - mit Schweißbolzenaufnahme
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026121307
Sonepar Artikelnummer
121177295
Hersteller Artikelnummer
150-51910
Hersteller Typ
KM5-PA66HIRHS-BK (2000)
Hersteller Artikel Nr.:
150-51910
Höhe:
9.5 mm
Befestigungsart:
mit Schweißbolzenaufnahme
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


