HELLERMANNTYTON - Kunststoffmutter 17,5x9,6 mm, selbstsichernd, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02281
Länge - 17.5 mm
Höhe - 9.6 mm
Befestigungsart - mit Schweißbolzenaufnahme
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026604442
Sonepar Artikelnummer
121177542
Hersteller Artikelnummer
151-02281
Hersteller Typ
KM6-PA66HIR-BK (2000)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02281
Länge:
17.5 mm
Höhe:
9.6 mm
Befestigungsart:
mit Schweißbolzenaufnahme
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


