HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-11805
Nenndurchmesser - 34 mm
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310824
Sonepar Artikelnummer
121177914
Hersteller Artikelnummer
166-11805
Hersteller Typ
HG-DC34-PA6-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-11805
Nenndurchmesser:
34 mm
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
26.6 mm
Außendurchmesser:
34.2 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
180 mm
Biegeradius, dynamisch:
180 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.212 kg


