HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-11804
Nenndurchmesser - 28 mm
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310817
Sonepar Artikelnummer
121177913
Hersteller Artikelnummer
166-11804
Hersteller Typ
HG-DC28-PA6-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-11804
Nenndurchmesser:
28 mm
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
19.8 mm
Außendurchmesser:
28.4 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
170 mm
Biegeradius, dynamisch:
170 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.142 kg


