HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 21mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-11803
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310800
Sonepar Artikelnummer
121177912
Hersteller Artikelnummer
166-11803
Hersteller Typ
HG-DC21-PA6-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-11803
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
13.7 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
120 mm
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.102 kg


