HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch grau 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-40004
Nenndurchmesser - 25 mm
Außendurchmesser - 27.5 mm
Innendurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026326498
Sonepar Artikelnummer
121178507
Hersteller Artikelnummer
166-40004
Hersteller Typ
PSR25-PVC-GY (30)
Hersteller Artikel Nr.:
166-40004
Nenndurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
27.5 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius, statisch:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 70 °C
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
hochflexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.150 kg


