HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch grau 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-40302
Nenndurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 17.8 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026326559
Sonepar Artikelnummer
121178513
Hersteller Artikelnummer
166-40302
Hersteller Typ
PSRSC16-PVC-GY (30)
Hersteller Artikel Nr.:
166-40302
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
17.8 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 .. 70 °C
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.181 kg


