Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch schwarz 50 m

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren
HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch schwarz 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 166-12017

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

  • Biegeverhalten - flexibel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026329093

Sonepar Artikelnummer

121177930

Hersteller Artikelnummer

166-12017

Hersteller Typ

HG-ELWS25-PA6-BK (50)

Hersteller Artikel Nr.:

166-12017

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

21.5 mm

Außendurchmesser:

25.4 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40 .. 120 °C

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Ja

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.048 kg

Einfach, schnell und sehr sicher. Abriebfestigkeit. gute Schlag- und Formbeständigkeit. Beständig gegen Lösungen und Öle. halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Farbe: schwarz, grau (RAL 7031) auf Anfrage