HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch Standard schwarz 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-11105
Nenndurchmesser - 28 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026302287
Sonepar Artikelnummer
121177881
Hersteller Artikelnummer
166-11105
Hersteller Typ
HG-SW28-PA6-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-11105
Nenndurchmesser:
28 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
22.8 mm
Außendurchmesser:
28.5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
Biegeradius, dynamisch:
50 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Ja
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.106 kg


