Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 166-11112

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026302355

Sonepar Artikelnummer

121114286

Hersteller Artikelnummer

166-11112

Hersteller Typ

HG-SW28-PA6-BK (50)

Hersteller Artikel Nr.:

166-11112

Nenndurchmesser:

28 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

22.8 mm

Außendurchmesser:

28.5 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

220 N

Einsatztemperatur:

-40 .. 120 °C

Biegeradius, statisch:

50 mm

Biegeradius, dynamisch:

50 mm

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Zugfestigkeit:

400 N

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Ja

Brandschutz nach UL94:

V2

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

Nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

Ja

Zulassung nach UTAC:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.100 kg

Sehr flexibel, Lange Lebensdauer, Gute Abriebfestigkeit, Hochschlagfest und formbeständig, Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle, Selbstverlöschend nach UL94 V2, Halogen-, schwefel- und phosphorfrei, Farben: Schwarz, Grau auf Anfrage, Das flexible Standardwellrohr für industrielle Anwendungen im Maschinenbau, Anlagenbau, in Schaltschränken und öffentlichen Gebäuden.