HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-11101
Nenndurchmesser - 11 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026302249
Sonepar Artikelnummer
121177879
Hersteller Artikelnummer
166-11101
Hersteller Typ
HG-SW11-PA6-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-11101
Nenndurchmesser:
11 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
8.2 mm
Außendurchmesser:
11.5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
20 mm
Biegeradius, dynamisch:
20 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Ja
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.024 kg


