Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 166-11505

  • Nenndurchmesser - 34 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

  • Biegeverhalten - flexibel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026302683

Sonepar Artikelnummer

121177906

Hersteller Artikelnummer

166-11505

Hersteller Typ

HG-HI34-PA12-BK (25)

Hersteller Artikel Nr.:

166-11505

Nenndurchmesser:

34 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

28.1 mm

Außendurchmesser:

34.5 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Einsatztemperatur:

-50 .. 110 °C

Biegeradius, statisch:

55 mm

Biegeradius, dynamisch:

55 mm

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

Nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

Nein

Zulassung nach UTAC:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.122 kg

Sehr gute Ermüdungsbeständigkeit. Sehr flexibel. Gute mechanische Eigenschaften. Formbeständig. Sehr gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Selbstverlöschend nach IEC 61386. Farbe: Schwarz. Dieser Wellschutzschlauch für dynamische Anwendungen wird in Robotern, Eisenbahnen sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Durch seine Flexibilität hält er in Umgebungen mit ständiger Bewegung stand.