HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-11908
Nenndurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026325514
Sonepar Artikelnummer
121177925
Hersteller Artikelnummer
166-11908
Hersteller Typ
HG-PP34-PP-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
166-11908
Nenndurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
28.1 mm
Außendurchmesser:
34.5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Biegeradius, statisch:
65 mm
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.089 kg


