HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-11501
Nenndurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026302645
Sonepar Artikelnummer
121177903
Hersteller Artikelnummer
166-11501
Hersteller Typ
HG-HI13-PA12-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-11501
Nenndurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
9.8 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 110 °C
Biegeradius, statisch:
25 mm
Biegeradius, dynamisch:
25 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.029 kg


