HELLERMANNTYTON - Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-11904
Nenndurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026325477
Sonepar Artikelnummer
121177921
Hersteller Artikelnummer
166-11904
Hersteller Typ
HG-PP21-PP-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
166-11904
Nenndurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
16.7 mm
Außendurchmesser:
21.2 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 90 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Biegeradius, dynamisch:
40 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.050 kg


