HELLERMANNTYTON - Kunststoffverschraubung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-21202
Nenndurchmesser - 28 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Flansch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026303048
Sonepar Artikelnummer
121177970
Hersteller Artikelnummer
166-21202
Hersteller Typ
HG28-SFL-PA66-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-21202
Nenndurchmesser:
28 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Flansch
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
49 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Transparent:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.033 kg


