HELLERMANNTYTON - Kunststoffverschraubung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-24603
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Nenngröße - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026326436
Sonepar Artikelnummer
121178323
Hersteller Artikelnummer
166-24603
Hersteller Typ
HG34-HG34-PA66-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-24603
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
34 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.069 kg


