HELLERMANNTYTON - Kunststoffverschraubung schwarz Reduzierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-25002
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Bauform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026326214
Sonepar Artikelnummer
121178337
Hersteller Artikelnummer
166-25002
Hersteller Typ
HG16-R21-PA66-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
166-25002
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Bauform:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
51 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Transparent:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.013 kg


