HELLERMANNTYTON - Kunststoffverschraubung schwarz T-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-24800
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - T-Stück
Nenngröße - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026311432
Sonepar Artikelnummer
121178324
Hersteller Artikelnummer
166-24800
Hersteller Typ
HG16-T-PA66-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
166-24800
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
T-Stück
Nenngröße:
16 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.019 kg


