HELLERMANNTYTON - Kunststoffverschraubung schwarz T-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-24802
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - T-Stück
Nenngröße - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026311456
Sonepar Artikelnummer
121178326
Hersteller Artikelnummer
166-24802
Hersteller Typ
HG21-T-PA66-BK (3)
Hersteller Artikel Nr.:
166-24802
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
T-Stück
Nenngröße:
21 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.043 kg
T-förmiger Verteiler. Mit Inspektionsdeckel. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. T-Verteiler mit Inspektionsdeckel.


