Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kunststoffverschraubung schwarz Y-Verteiler

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 166-25803

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Y-Stück

  • Nenngröße - 21 .. 28 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026411446

Sonepar Artikelnummer

121178366

Hersteller Artikelnummer

166-25803

Hersteller Typ

HG28-Y21-PA66/TPE-BK (3)

Hersteller Artikel Nr.:

166-25803

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Y-Stück

Nenngröße:

21 .. 28 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-50 .. 135 °C

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.060 kg

Y-förmiger Verteiler. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei