HELLERMANNTYTON - Kunststoffverschraubung schwarz Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-25804
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Y-Stück
Nenngröße - 28 .. 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026411491
Sonepar Artikelnummer
121178367
Hersteller Artikelnummer
166-25804
Hersteller Typ
HG34-Y28-PA66/TPE-BK (2)
Hersteller Artikel Nr.:
166-25804
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
28 .. 34 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.110 kg


