HELLERMANNTYTON - Kunststoffverschraubung schwarz Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-25901
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Y-Stück
Nenngröße - 13 .. 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026411453
Sonepar Artikelnummer
121178368
Hersteller Artikelnummer
166-25901
Hersteller Typ
HGL16-Y13-PA66/TPE-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
166-25901
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
13 .. 16 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.033 kg


