HELLERMANNTYTON - Kunststoffverschraubung schwarz Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-25902
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Y-Stück
Nenngröße - 16 .. 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026411460
Sonepar Artikelnummer
121178369
Hersteller Artikelnummer
166-25902
Hersteller Typ
HGL21-Y16-PA66/TPE-BK (3)
Hersteller Artikel Nr.:
166-25902
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
16 .. 21 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.034 kg


