HELLERMANNTYTON - Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 50ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-07189
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 180 mm
Banddicke - 1.7 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026108551
Sonepar Artikelnummer
121177106
Hersteller Artikelnummer
115-07189
Hersteller Typ
SRT1807-TPU-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
115-07189
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
1.7 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
57 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


