HELLERMANNTYTON - Lösbarer Kabelbinder, 340x11.0mm, Ø90.0mm, 123N, schwarz, 50ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-11349
Breite des Bandes - 11 mm
Bandlänge - 340 mm
Banddicke - 2.3 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026108582
Sonepar Artikelnummer
121177109
Hersteller Artikelnummer
115-11349
Hersteller Typ
SRT34011-TPU-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
115-11349
Breite des Bandes:
11 mm
Bandlänge:
340 mm
Banddicke:
2.3 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
123 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


