HELLERMANNTYTON - Lösbarer Softbinder 880x28 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-28889
Breite des Bandes - 28 mm
Bandlänge - 880 mm
Banddicke - 3.4 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
180 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026202051
Sonepar Artikelnummer
121177111
Hersteller Artikelnummer
115-28889
Hersteller Typ
SRT88028-TPU-BK (180)
Hersteller Artikel Nr.:
115-28889
Breite des Bandes:
28 mm
Bandlänge:
880 mm
Banddicke:
3.4 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.082 kg


