Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Manuelles Handwerkzeug EVO KR für KR-Series Kabelbinder

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121-68000

  • Kabelbinderbreite - 6 .. 8 mm

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055980

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026658506

Sonepar Artikelnummer

121177190

Hersteller Artikelnummer

121-68000

Hersteller Typ

EVO-KR-PL-BU

Hersteller Artikel Nr.:

121-68000

Kabelbinderbreite:

6 .. 8 mm

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.537 kg

Einhandbedienung. Seitliches Einführen des Kabelbinders. Leichtes Kunststoffgehäuse. Eine Stirnkappe zum Abbinden der 6 mm und 8 mm KR-Kabelbinder. Spannungseinstellung und Möglichkeit, das Werkzeug zu kalibrieren. Das EVO KR ist für die Abbindung von KR Bindern konzipiert. Diese zeichnen sich durch ihr spezielles Design aus und sorgen für eine sichere und vibrationsbeständige Befestigung. Das Verarbeitungswerkzeug EVO KRdrückt den glasfaserverstärkten Verschlussstift der KR Kabelbinder mechanisch in das Band. Durch diese plastische Verformung des Kunststoffes (Tiefziehen) entsteht eine feste Verbindung mit hoher Haltekraft. Ein wichtiger Grund für Kunden, insbesondere im Schienenfahrzeugbau oder in der Automobilindustrie, diese erstklassige Systemlösung einer Lösung mit konventionellen Kabelbindern vorzuziehen.